Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect RJ45 Netzwerk Y-Adapter CAT 5 [2x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Stecker] Silber


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-994675-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130548-02-E
EAN/GTIN:
     4250184102106
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Metz Connect RJ45 Netzwerk Y-Adapter CAT 5 [2x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Stecker] Silber

Cable sharing Adapter pnp 2

Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 1 x Ethernet und 1 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung
Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapter am Verteiler
Geschirmter Adapter mit Übertragungseigenschaften der Klasse E im Link gemäß IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09

Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 1 x Ethernet und 1 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung, Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapter am Verteiler, geschirmter Adapter mit Übertragungseigenschaften der Klasse E im Link gemäß IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09, 1 x Ethernet bis 100 MBit E / Fast Ethernet, durch schmale Bauform nebeneinander steckbar, kurzer, biegbarer Anschluss, Lieferung als Set zu 2 Stück

Ausstattung:
1 x Ethernet bis 100 MBit/s E / Fast Ethernet
Durch schmale Bauform nebeneinander steckbar
Kurzer, biegbarer Anschluss
Lieferung als Set zu 2 Stück

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Y-Adapter · Kabel-Form: rund · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5 · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Y-Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5
Produkt-Art:
Netzwerk Y-Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Splitter, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, cable sharing adapter btr, rj-45 splitter, 04250184102106, 4250184102106, Metz Connect, 130548-02-E
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro 2er Pack
€ 4,80*
ab € 25,76*
€ 33,19*
9 Tage
10
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,14*
€ 34,69*
1
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 27,79*
€ 35,84*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro 2er Pack
€ 2,90*
ab € 28,11*
€ 36,14*
Lager 102
5
1
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 47,96*
€ 60,39*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 60,39*
€ 71,86
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 58,98*
€ 70,19
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 55,51*
€ 66,06
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 52,20*
€ 62,12
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 51,45*
€ 61,23
pro 2er Pack
ab 25 2er Pack
€ 51,27*
€ 61,01
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 47,96*
€ 57,07
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130548-01-E
€ 33,81*
Ähnlich
Metz Connect
130548-03-E
€ 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.