Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TERRATEC SOUNDSYSTEM AUREON 7.1 PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-994368-BP
Hersteller:  Terratec
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4017273101637
Suchbegriffe:
Soundgard
Soundkarte
Artikeltext: Terratec Aureon 7.1 PCI Voller 7.1 Surround Sound 8/16Bit Aufnahme & Wiedergabe mit bis zu 48kHz (mono/stereo) Extended Full Duplex für simultane Aufnahme & Wiedergabe Unabhängige Pegel Kontrolle für alle Audioquellen 24Bit S/P-DIF Ein-/Ausgang mit 44,1, 48 und 96kHz Dolby Digital Live in Echtzeit AC-3 Enkodierung Sound wie im Kino - spannend und realistisch Holen Sie endlich aus Ihren DVDs, was in Ihnen steckt! Mit der Aureon 7.1 PCI wird Sound wie im Kino bei Ihnen zuhause Realität. Ist die innovative Soundkart erst mal eingebaut, werden Sie DVD-Filme auf einem völlig neuen Audio-Niveau genießen. Und auch in Computerspielen sorgt der Surround-Sound für extreme Spannung und Realismus. Hören Sie, wie sich die Gegner anschleichen und fühlen Sie jede Explosion hautnah - permanente Adrenalinschübe garantiert! Anschluss an digitale Boxen oder Dolby® Digital-fähige Verstärker Endlich können Sie Ihren PC direkt an Dolby® Digital-fähige Verstärker und digitale Boxensysteme anschließen, denn die Aureon 7.1 PCI kann jedes Audiosignal in Echtzeit in einen 5.1 Dolby® Digital Bitstream kodieren und an Ihre HiFi-Anlage senden. Ein einziges optisches Digitalkabel ersetzt dabei die bis zu 8 bisher erforderlichen analogen Einzelleitungen. Dadurch wird eine bessere Signalqualität mit stark reduzierter Anfälligkeit für Störungen gewährleistet. Außerdem lässt sich das dünne optische Kabel leicht und nahezu unsichtbar verlegen. Vielzahl von Ein- und Ausgängen für jeden Bedarf Mit einer Vielzahl von Ein- und Ausgängen ist die Aureon 7.1 PCI flexibel und für nahezu jede Anwendung geeignet. Sie verfügt über vier analoge Stereo-Ausgänge, von denen einer auch zum Anschluss von Kopfhörern genutzt werden kann. Dazu gibt es einen analogen Stereo-Eingang für alle Geräte mit Line-Pegel (z.B. CD-Player) sowie jeweils einen optischen digitalen Ein- und Ausgang. Überzeugende Klangqualität, vielfältige Anschlussmöglichkeiten und realistischer Surround-Klang mit Dolby® Digital Live sind die
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Multimediakarten
Weitere Suchbegriffe: TERRATEC SOUNDSYSTEM AUREON 7.1 PCI
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 54,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG