Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-994276-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN: 5390660141355 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: CREATIVE Sound Blaster X-Fi PLATINUM FATAL1TY Champion Series CMSS 3D-Technologie für unglaublichen Raumklang 24-Bit Crystalizer verbessert den Klang aller Audioinhalte 64 MB X-RAM beschleunigen das Laden großer Audio-Samples Dolby Digital EX- und DTS-ES-Decoding für Filme 1 Mikrofon-Eingang und 3 Line-Out-Ausgänge Die Sound Blaster® X-Fi Platinum - Fatal1ty Champion Series bietet ambitionierten Spielefans ultimative Klangqualität und vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Diese vom bekanntesten Profigamer der Welt empfohlene Lösung kombiniert die bislang leistungsfähigste Gamer-Soundkarte mit einem I/O Drive-Modul, das sie um eine Fernbedienung und komfortable Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von analogen, digitalen und MIDI-Geräte erweitert. Der X-Fi-Chip von Creative entlastet die CPU durch die Hardware-Beschleunigung von DirectX, OpenAL und EAX 5.0 in Spielen und liefert realistischen Kinoklang bei voller Framerate. 64 MB X-Ram sorgen dafür, dass selbst aufwändige Klangeffekte moderner Spiele schnell geladen werden. Die X-Fi-Technologie CMSS-3D liefert außerdem präzise ortbaren Surroundklang über Stereokopfhörer - ideal für LAN-Parties oder Online-Spiele. Ausstattung: X-Fi Xtreme Fidelity Chip, Bis zu 6 analoge Kanäle, Bis zu 8 digitale Kanäle, 192 kHz A/D Wandler, Windows XP-Treiber,PCI 32 Bit, 33 MHz, 3,3 Volt und 5 Volt Technische Daten: Anschlüsse: Onboard:Line-Eingang, Mikrofon-Eingang, Digital-Ausgang*, Digital-Ein/Ausgang** (über kombinierten FlexiJack-Anschluss mit 3.5-mm-Buchse)Line-Level-Ausgänge (Front, Side, Rear, Center, Subwoofer) mit 3.5-mm-BuchsenAUX_IN Analogeingang über 4-poligen Molex-Anschluss der Karte Ein AD_EXT-Anschluss für die Verbindung mit dem X-Fi I/O-DriveAnschlüsse auf dem I/O-Drive:Zwei Cinch-Buchsen für koaxialen SPDIF-Ein- und -AusgangZwei Cinch-Buchsen für AUX-Eingang Zwei optische Anschlüsse für optischen SPDIF-Ein- und -Ausgang |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CREATIVE X-FI PLATINUM FATAL1TY CS |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 131,87* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 134,24* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 139,94* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 142,38* |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,16* | € 159,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 27,07* | € 32,21 | Ähnlich |  | | | € 14,92* | € 17,75 | Ähnlich | | | Creative Labs 51MF7010AA001 | € 298,18* | € 354,83 | Ähnlich | | | Creative Labs 51MF1545AA000 | € 67,41* | € 80,22 | Ähnlich | | | Creative Labs 51MF1535AA000 | € 20,60* | € 24,51 | Ähnlich | | | Creative Labs 51MF0300AA000 | € 37,26* | € 44,34 | Ähnlich |  | | | € 13,48* | € 16,04 | Ähnlich |  | | | € 15,87* | € 18,89 | Ähnlich | | | Creative Labs 51MZ0310AA001 | € 25,43* | € 30,26 | Ähnlich | | | Creative Labs 51MZ0305AA001 | € 11,25* | € 13,39 | Ähnlich | | | Creative Labs 51MZ0120AA001 | € 21,58* | € 25,68 | Ähnlich |  | | | € 2.800,47* | € 3.332,56 | Ähnlich | | | | € 20,41* | € 24,29 | Ähnlich |  | | | € 58,19* | € 69,25 | Ähnlich |  | | | € 62,28* | € 74,11 | Ähnlich |  | | | € 55,47* | € 66,01 | Ähnlich |  | | | € 24,14* | € 28,73 | Ähnlich |  | | | € 28,13* | € 33,47 | Ähnlich |  | | | € 41,68* | € 49,60 |
|  |  |
|
 |
|
|