Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

E-MU 0404 USB-AUDIOINTERFACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-994274-BP
Hersteller:   E-MU
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   5390660129285
Suchbegriffe:
Soundkarte
Artikeltext: E-MU Midi Interface 0404 USB 2.0 24-bit/192kHz A/D D/A Wandler 2x Mic In - umschaltbar auf Hi-Z oder Line 6,3mm Klinke out Digital I/O optisch und coaxial MIDI I/O Kopfhörer out für Microsoft Windows XP (mind. SP 2) und Windows XP x64

Technische Daten:

Anschlüsse: 2 Eingangskanäle koaxial2 Eingangskanäle optical2 Ausgangskanäle koaxial2 Ausgangskanäle optical1 Mic/Line/Hi-Z Preamp-Anschluss (XLR/Klinke) 1 Line/Hi-Z Preamp-Anschluss1 Line stereo Miniklinken-Anschluss 2x Klinken-Ausgänge (+ zusätzlicher stereo Miniklinken-Ausgang) Auflösung (Hz): 24 Bit / 196 kHz Ausführung: USB 2.0. Lieferumfang: E-MU Midi Interface 0404USB 2.0 KabelE-MU Software/Manual CD-ROM (Windows/Macintosh) E-MU Production Tools Software Bundle CD-ROM (Windows) E-MU Production Tools Software Bundle CD-ROM (Macintosh)E-MU Proteus® VX CD-ROM - over 1000 sounds included (Windows )Ableton Live Lite 4 for E-MU CD-ROM (Windows/Macintosh). Systemvoraussetzungen: E-MU Midi Interface 0404USB 2.0 KabelE-MU Software/Manual CD-ROM (Windows/Macintosh) E-MU Production Tools Software Bundle CD-ROM (Windows) E-MU Production Tools Software Bundle CD-ROM (Macintosh)E-MU Proteus® VX CD-ROM - over 1000 sounds included (Windows )Ableton Live Lite 4 for E-MU CD-ROM (Windows/Macintosh) Weitere Infos finden Sie unter www.emu.com. .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: E-MU 0404 USB-AUDIOINTERFACE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 168,03*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  168,03* €  199,96 pro Stück
ab 5 Stück €  159,63* €  189,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG