Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

E-MU 1616 DIG. NOTEBOOK AUDIO-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-994268-BP
Hersteller:   E-MU
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   5390660091070
Suchbegriffe:
Soundkarte
Artikeltext: E-MU 1616 PCMCIA Digital Audio System für Notebook Portables MicroDock StandAlone-Betrieb möglich Die HighEnd-Lösung für alle Musiker im mobilen Bereich. Sie liefert alles was Sie für die professionelle Musikbearbeitung für unterwegs benötigen. Im MicroDock audio/MIDI interface stehen Ihnen u.a. 1 MIDI I/O und 2 hochwertige TFPro Mic-Preamps mit 48 V Phantom-Power zur Verfügung. Die 16 Ein- und 20 Ausgänge bieten Anschlussmöglichkeiten für Ihr gesamtes Studio-Equipments. Die PCMCIAKarte kann standalone mit ihrer DSP-Power und Studio-Quality Kopfhörer Verstärker genutzt werden. Mit dem umfangreichen Softwarepaket von Steinberg´s Cubase LE, WaveLab Lite und Ableton Live 4 Lite für EMU können Sie ihre Songs nach belieben mit über 600 Effekten neu vertonen. Ausstattung: DirectSound und ASIO 2.0 Treiber Über 600 Effekte 112 dB Rauschabstand Zero-Latency Hardware-Mixer Technische Daten: Anschlüsse: 2 x TFPro Mic-Preamps incl.48 V Phantom-Poweranalog: 4 Ein- und 6 Ausgänge2 x Kopfhörerausgang (Stereo)digital: S/PDIF 2 In/2 Out koaxial und 2 In/ 2 Out optisch (software switched)2 x digital MIDI Ein- und Ausgang Auflösung (Hz): 24 Bit/192 kHz Ausführung: PCMCIA. Lieferumfang: E-MU 02 PCMCIA-KarteE-MU MicroDockE-MU Digital Interface Kabel 1 mNetzteilE-MU Digital Audio Systems CD-ROME-MU Softwarepacket (z.B. Steinberg Cubase, Ableton Live Lite 4 for E-MU)Installationsanleitung. . 1 St. Systemvoraussetzungen: E-MU 02 PCMCIA-KarteE-MU MicroDockE-MU Digital Interface Kabel 1 mNetzteilE-MU Digital Audio Systems CD-ROME-MU Softwarepacket (z.B. Steinberg Cubase, Ableton Live Lite 4 for E-MU)Installationsanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: E-MU 1616 DIG. NOTEBOOK AUDIO-SYSTEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag Frei Haus € 277,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  277,27* €  329,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG