Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

E-MU 1212M PCI DIGITALES AUDIO-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-994266-BP
Hersteller:   E-MU
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   5390660126987
Suchbegriffe:
Soundkarte
Artikeltext: E-MU 1212M PCI Digital Audio System 2 symmetrische Inputs FireWire-Interface Mit der E-MU 1212M PCI verwandeln Sie Ihren Computer in ein professionelles Tonstudio. Das Systemen von E-MU besteht aus zwei PCI-Karten. Diese bieten Ihnen alles für die professionelle Audioproduktion am PC. Über die erste PCI-Karte erhält man einen 8-kanaligen ADAT-Port, einen S/PDIF Ein- und Ausgang und eine eigenständige FireWire-Schnittstelle. Die zweite PCI-Karte liefert zusätzlich stereophone, symmetrische Audio-Ein- und Ausgänge in absoluter Mastering-Qualität in Klinkenausführung und einen MIDI Ein- und Ausgang. Das mitgelieferte Softwarepaket lässt keine Wünsche offen. Ausstattung: 32 Bit E-DSP Prozessor für 16 gleichzeitig nutzbaren Soundeffekte. Technische Daten: Anschlüsse: Analoge: 2In/ 2 Out Digital: S/PDIF 2 In/ 2 Out coaxial, 2 In/2 Out optical (software switched), MIDI Ein- und Ausgang, Firewire 400 Auflösung (Hz): 24-bit/192 kHz Ausführung: PCI Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: E-MU 1010 PCI-KarteE-MU 0202 I/O PCI-ErweiterungskarteAnschlusskabel für I/O-KarteInstallationsanleitung E-MU Softwarepaket. . 1 St. Systemvoraussetzungen: E-MU 1010 PCI-KarteE-MU 0202 I/O PCI-ErweiterungskarteAnschlusskabel für I/O-KarteInstallationsanleitung E-MU Softwarepaket. . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Multimediakarten
Weitere Suchbegriffe: E-MU 1212M PCI DIGITALES AUDIO-SYSTEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 126,01*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  126,01* €  149,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG