Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

E-MU 1616M PCI DIGITALES AUDIO-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-994264-BP
Hersteller:  E-MU
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5390660126901
Suchbegriffe:
Soundkarte
Artikeltext: E-MU 1616M PCI Digital Audio System 24 Bit/192 kHz Converter 16 Ein- und Ausgänge Die E-MU 1616 PCI-Steckkarte mit externer Box bietet alles, was Sie für die professionelle Audioproduktion am PC benötigen. Sie beinhaltet einen High-End Sound Prozessor bei der die Latenzzeit nahe 0 ist. Zahlreichen analoge und digitale Ein- und Ausgänge sorgen für den Anschluss Ihres gesamten Studio-Equipments: u.a. 2 TFPro Mikrofon-Preamps mit 48 V Phantomspeisung und Hi-Z-Unterstützung für Gitarren. Ausstattung: DirectSound und ASIO 2.0 Treiber Über 600 Soundeffekte Zero-Latency Hardware-Mixer Technische Daten: Anschlüsse: analog: 4 In/6 Out 2 x Mikrofon Preamp/Hi-Z/Line InputsKopfhöreranschlussPhono Imput (Stereo)digital: S/PDIF 2 In/2 Out koaxial und 2 In/2 Out optisch (software switched)2 x digital MIDI In und Out Auflösung (Hz): 24-bit/192khz Ausführung: PCI Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: E-MU 1010 PCI-KarteE-MU MicroDock MDigital Interface Kabel 3 mNetzteilInstallationsanleitung E-MU System CD mit Treiber, Effektarchiv, E-MUs´ softwarepacket (z.B. Cakewalk SONAR LE, Steiberg Cubase LE, Bleton Live Lite 4, Steiberg Wavelab Lite).. 1 St. Systemvoraussetzungen: E-MU 1010 PCI-KarteE-MU MicroDock MDigital Interface Kabel 3 mNetzteilInstallationsanleitung E-MU System CD mit Treiber, Effektarchiv, E-MUs´ softwarepacket (z.B. Cakewalk SONAR LE, Steiberg Cubase LE, Bleton Live Lite 4, Steiberg Wavelab Lite). Die E-MU 1616M PCI ist mit der 1616 PCi in ihrer Funktionalität vergleichbar. Sie verfügt jedoch über einen Mastering Grade A/D Wandler mit 120 dB SNR.. .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Multimediakarten
Weitere Suchbegriffe: E-MU 1616M PCI DIGITALES AUDIO-SYSTEM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag Frei Haus € 378,11*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  378,11* €  449,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG