Artikeltext: X-Fi Elite Pro Die Creative Sound Blaster® X-Fi Elite Pro ist das vielseitige Spitzenmodell für Xtreme Fidelity-Klang am PC. Dank hochwertiger Digital-Analog-Wandler (DACs) mit 116 dB Rauschabstand liefert sie eine überragende Klangqualität für die Musikproduktion und alle Arten der digitalen Unterhaltung. An ihrer I/O-Konsole befinden sich Gitarren-, Mikrofon- und Kopfhörerbuchsen mit separaten Lautstärkereglern sowie MIDI-, optische und koaxiale Ein-/Ausgänge. Komfortable Regler erleichtern den Zugriff auf EAX-Effekte, den 24-Bit Crystalizer zur Verbesserung der Klangqualität und die CMSS-3D-Funktion für unglaublich realistischen Surroundklang über Kopfhörer sowie den Upmix von Stereoinhalten. Ein integrierter Vorverstärker ermöglicht Direktaufnahmen von Schallplatten, die mittels Audio Clean-up von Knacksern und Rauschen befreit werden können. Im Audio Creation-Modus ermöglicht die Karte bitgenaue ASIO-Aufnahmen mit verschiedenen Abtastraten und geringen Latenzzeiten bis hin zu einer Millisekunde. Mit 24-Bit-Effekten, 24-Bit SoundFont-Sampling und 3D-MIDI ist die Sound Blaster? X-Fi Elite Pro die ultimative Allroundlösung für die hochwertige Audioproduktion und alle Arten der digitalen Unterhaltung am PC.
Technische Daten:
Anschlüsse: FlexiJack-Anschluss (3-in-1: Digital-/Line-/Mikrofon-Eingang) mit 3.5-mm-Buchse
Line-Level-Ausgänge (Front, Side, Rear, Center, Subwoofer) mit 3.5-mm-Buchsen
AUX_IN Analogeingang über 4-poligen Molex-Anschluss der Karte
Ein AD_Link-Anschluss (26-polig) für die Verbindung mit der X-Fi I/O-Konsole Auflösung (Hz): 24 Bit / 96 kHz Ausführung: PCI Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .