 |
| Produktinformationen von
Conrad
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
102-994251-BP
Herst.-Nr.:
994251-BP
EAN:
4016138288193
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Artikeltext: PCI-Soundkarte Stereo Soundkarte für Einsteiger 16 Bit stereo Für bis zu 4 Lautsprecher Die richtige Soundkarte zum Nachrüsten älterer Rechner bzw. zum Austausch von defekten Soundkarten. Ausstattung: 16 Bit stereo 32fach polyphon Stereo-Sampling bis 48 kHz Kompatibel zu Sound Blaster/Pro, General-MIDI, DirektX. Technische Daten: Anschlüsse: 3 Line-Ausgänge, stereo (3,5 mm Klinke)1 Line-Eingang, stereo (3,5 mm Klinke)Gameport- Anschluss Auflösung (Hz): bis zu 16 Bit/48 kHz Ausführung: PCI Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: PCI-Soundkarte Software Dt. Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: PCI-Soundkarte Software Dt. Anleitung. . .
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: 16 Bit, 48 k Hz, PCI, PCI Wave, PCI Wave Soundkarte, Procomp, SOUNDKARTE PCI-WAVE, Soundblaster, Soundblaster-Pro-Kompatibel
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Conrad |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,16* |
€ 12,57* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Conrad |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
12,57* |
€
14,96 |
pro Stück |
|
ab 5 Stück |
€
11,94* |
€
14,21 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  |
|  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,16* | | ab € 258,62* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|