Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TERRATEC PHASE 24 FW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-994247-BP
Hersteller:  Terratec
Herst.-Nr.:  PHASE 24FW
EAN:  4017273665702
Suchbegriffe:
Soundkarte
Artikeltext: TerraTec Phase 24 FW Analoger Stereo Ausgang, als Linepegel oder als regelbarer Kopfhörerausgang nutzbar 24 Bit/192 kHz Signalverarbeitung analog 24 Bit/96 kHz Signalverarbeitung digital Die professionelle Box für DJs und Producer für unterwegs, Club und Studio im robusten Alu-Gehäuse. Optimal für DJs, die ein Notebook am Set einsetzen wollen. Kein Kabelsalat, keine unpassenden Steckverbindungen, denn Ein und Ausgänge sind professionell als 6,3 mm Klinke (symmetrisch) ausgelegt. Adapter für Cinch liegen bei. Mit beiliegender Software Native Instruments Traktor ist auch ein reinrassiges digitales Set realisierbar. Anschluss für Kopfhörer (für den 2. Kanal) ist vorhanden. Im Studio sorgt die Phase 24 FW für die High End Anbindung an Ihr Studio-Equipment. Exzellente 24 Bit/192 kHz Signalverarbeitung und einem Rauschabstand von 111 dB überzeugen! Ausstattung: WDM Treiber für Windows XP SP1 Core Audio- und Core MIDI-Unterstützung für Mac OS X Unterstützung für ASIO 2.0 - nur Windows MME- und DirectSound Unterstützung - nur Windows Control Panel für Windows XP SP1 und Mac OS X Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 350 x 65 x 220 mm Anschlüsse: LIne in Mic inLine out Auflösung (Hz): 24 Bit/96 kHz Ausführung: Phase 24 FW. Lieferumfang: PHASE 24 FW Native Instruments Traktor Kabelpeitsche mit Digital I/O und MIDI I/O diverse Adapterstecker IEEE1394 FireWire Kabel (6-pin/6-pin und 6-pin/4-pin) Handbuch. 1 St. Systemvoraussetzungen: PHASE 24 FW Native Instruments Traktor Kabelpeitsche mit Digital I/O und MIDI I/O diverse Adapterstecker IEEE1394 FireWire Kabel (6-pin/6-pin und 6-pin/4-pin) Handbuch Die PHASE 24 FW wird mit ihrem Rechner oder Notebook per FireWire? verbunden - und sorgt so für schnellen und unkomplizierten Datenaustausch.. .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: TERRATEC PHASE 24 FW
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 176,43*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  176,43* €  209,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG