Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HDMI Anschlusskabel [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] 2.20 m Schwarz Oehlbach Black Magic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-994099-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     92454
EAN/GTIN:
     4003635924549
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Oehlbach High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet Black Magic 2,2 m Schwarz

3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
24 Karat vergoldete Stecker
Doppelt umspritzter Stecker
Schirm aus sauerstofffreiem Kupfer
4K (2160p) mit 50 & 60 Hz

Oehlbach Black Magic – nutzt das volle Heimkino-Potential
Nutzen Sie das maximale Potential Ihrer hochwertigen Heimkino-Komponenten: Verwenden Sie für die Daten- und Signalübertragung ausschließlich hochwertige Kabel, denn die AV-Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Schließlich würden Sie ja auch keine Holzräder an einen Porsche montieren, oder? Eben. Setzen Sie deshalb für die Verbindung von hochwertigen Fernsehern, Receivern, Spielekonsolen und alle anderen Heimkino-Produkten auf Kabel von hoher Qualität, wie beispielsweise das Oehlbach Black Magic HDMI.

Maximaler Heimkinospaß: Oehlbach Black Magic HDMI für optimale Ergebnisse
4K Ultra HD erobert die Wohnzimmer und Heimkinos: Immer mehr Fernseher, Projektoren und auch Inhalte sind mit dem neuen Standard verfügbar. Mit dem Oehlbach Black Magic HDMI können Sie sicher sein, dass Ihnen genug Bandbreite für die Übertragung zur Verfügung steht: das hochwertige HDMI-Kabel überträgt Inhalte bis zu 4K Auflösung bei 50/60 Hz und in 3D. Mit insgesamt 18 GBit/s Übertragungskapazität werden auch HD-Tonformate wie DTS HD und Dolby True HD verlustfrei übermittelt. Zusätzlich bietet das Kabel noch einen Ethernet-Kanal für Netzwerkfähige Produkte und spart so das zusätzliche LAN-Kabel.

Maximale Signaltreue: aufwändig entwickelt, perfekt abgestimmt
Die hohe Übertragungsqualität des Oehlbach Black Magic HDMI wird durch die aufwändige Entwicklung und jahrzehntelange Erfahrung der Oehlbach Ingenieure garantiert. Für das Kabel kommt ausschließlich sauerstofffreies Kupfer zum Einsatz, um beste Ergebnisse zu ermöglichen. Zusätzlich sind die Kontakte für eine optimale Signalübergabe komplett 24-Karat-vergoldet. Das Kabel selbst ist dreifach geschirmt, so dass Störeinflüsse von außen minimiert werden.

Ausstattung:
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GBps
Innenleiter Material: Kupfer.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte,Ultra HD (4k) HDMI · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.20 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Dieses Kabel entspricht dem HDMI 2.0 Standard und unterstützt somit den hochauflösenden 4k Standard bei 50/60Hz. Das ermöglicht Ultra HD TV-Vergnügen mit bis zu 2160p Auflösung.· HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
1c. Marke:
Oehlbach
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte | Ultra HD (4k) HDMI
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a oehlbach, 4003635924549, Oehlbach, 92454, Black Magic, hdmi 2.0 standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.