Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2Direct UA0108 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-A 480 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2Direct UA0108 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-A 480 Mbit/s Weiß
2Direct UA0108 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-A 480 Mbit/s Weiß
2Direct UA0108 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-A 480 Mbit/s Weiß
2Direct UA0108 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-A 480 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     102-994017-MU
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 2.0 Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
502 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromversorgung
2.5 W
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Switch, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, anschlussstationen, verbindungshubs, schnittstellenverteiler, USB-Hubs, adapterhubs, datenhubs, mehrfachanschlüsse, portverteiler, hubgeräte, netzwerk-hubs
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 9,90*
ab € 26,28*
€ 34,93*
€ 6,78*
ab € 26,31*
€ 34,94*
€ 6,90*
ab € 26,58*
€ 35,04*
€ 4,80*
ab € 26,68*
€ 35,15*
Lager 102
6
€ 4,95*
ab € 29,67*
€ 39,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.