Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 12.00 m Weiß vergoldete Steckkontakte, UL-zertifiziert UA0108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-994017-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0108
EAN/GTIN:
     4260113573242
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
USB Switch
USB Verlängerung
LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 12.00 m Weiß vergoldete Steckkontakte,UL-zertifiziert UA0108

LogiLink USB 2.0 Repeaterkabel mit 4 Port USB-Hub UA0108

Verlängerung bis zu 12 Meter

Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel mit USB 2.0 4-Port Hub können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf 12 Meter ausweiten. Durch die Schirmung wird das Kabel vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.

Technische Daten:
AWG: 26/20 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,UL-zertifiziert · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 12.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
12.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
4 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | UL-zertifiziert
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
26/20
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb switch, 04260113573242, 04052792005837, 4052792005837, LogiLink, UA0108
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 26,08*
€ 35,37*
€ 6,78*
ab € 26,72*
€ 36,06*
€ 4,50*
ab € 26,69*
€ 36,34*
€ 4,00*
ab € 26,75*
€ 36,52*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 50,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.