Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-993988-BP Herst.-Nr.: CHB3110 EAN/GTIN: 4260113573044 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink DVI / HDMI Adapterkabel DVI-D 18+1pol. Stecker,HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz CHB3110 vergoldete Steckkontakte,schraubbar DVI-Kabel
LogiLink HDMI auf DVI Kabel Schwarz 10 m
Übertragung von hochwertigen Videosignalen Zum Anschluss von HDMI-Endgeräten an Geräte mit DVI-Anschluss Bidirektional verwendbar Vergoldete Kontakte sorgen für verlustfreie Signalübertragung
Das HDMI auf DVI Kabel ermöglicht die Übertragung von hochwertigen Videosignalen. Verbinden Sie HDMI Endgeräte an Peripherien mit DVI Anschluss wie z.B. Plasma und LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitore sowie auch umgekehrt den Anschluss von DVI Endgeräten an HDMI Peripherien.
Ausstattung: DVI Befestigung mit Rändelschrauben Vergossene Kunststoffhaube DVI Belegung: DVI-D (18+1) Unterstützt Full HD.
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: DVI,HDMI · Anschlüsse: DVI-D 18+1pol. Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Single Link,HDMI Standard · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DVI 18+1pol. auf HDMI-A
Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Version: | DVI-D Single Link | HDMI Standard | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | DVI-D 18+1pol. Stecker | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | schraubbar | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DVI 18+1pol. auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | DVI | HDMI | AWG: | 28 | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1200 Pixel | Abschirmung: | Folienschirmung | Produkt-Art: | DVI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, hdmi dvi kabel 10m, adapterkabel dvi, 04052792005639, 04260113573044, 4052792005639, LogiLink, CHB3110 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,66* | € 16,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,94* | € 16,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 14,49* | € 20,16* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,81* | € 24,85* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,19* | € 25,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|