Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-993959-MU Herst.-Nr.: CHB3103 EAN/GTIN: 4014619373499 |
| |
|
|  |  |
 | Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. Die Kabel sind biegeunempfindlich und daher einwandfrei für beengte Platzverhältnisse. Außerdem zeichnen sie sich sich durch sehr gute Dämpfungswerte aus. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Produktfarbe | Schwarz, Blau |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi dvi, adapter dvi |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,30* | € 7,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 5,33* | € 8,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,41* | € 10,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,79* | € 10,90* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,13* | € 11,52* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|