Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-993669-BP Herst.-Nr.: EW-7612PIn EAN/GTIN: 4710700928776 |
| |
|
|  |  |
 | EDIMAX EW-7612PIn WLAN Steckkarte PCIe 300 MBit/s
Edimax WLAN PCI-Expresskarte N300 EW-7612PIn
Wireless -N bis zu 300 MBit/s Abnehmbare 3 dBi Hochverstärkungsantennen. Beinhaltet mehrsprachigen EZmax-Einrichtungsassistent
Der EW-7612PIn ist ein drahtloser PCI Express Adapter, der eine einfache und leichte Möglichkeit bietet, Ihren PC drahtlos anzuschließen oder zu aktualisieren. Dieser drahtlose PCI Express Adapter unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s, wenn er an ein drahtloses Gerät nach dem Standard 802.11n angeschlossen wird. Sie können ihn auch an jeden öffentlichen WLAN-Zugriffspunkt in das Internet anschließen, um E-Mails zu finden, durch die Websites zu surfen oder Instant Messaging zu benutzen. Der EW-7612PIn gibt Ihnen die Freiheit, sich mit dem Netz zu verbinden. Mit der drahtlosen 802.11n Technologie kann der EW-7612PIn die Reichweite bis zum 4-Fachen vergrößern und die "toten Flecken" innerhalb der Funkreichweite verringern. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit kann bis zu 300 MBit/s reichen, wenn er an Drahtlosgeräte nach dem Standard 802.11n angeschlossen wird, wodurch die Signale im Vergleich zum drahtlosen Netzwerk nach dem Standard 802.11b/g schneller übertragen werden und Drahtlosverbindungen garantiert werden. Der außergewöhnliche Chipsatz des EW-7612PIn bietet eine erhöhte Bandbreite und mehr Funktionen als andere Standard-PCI-Netzwerkadapter. Der Adapter ist speziell dafür bestimmt, die volle Bandbreite des PCI Express Bus von 2,5 GBit/s zu übertragen, wodurch Kollisionen und Wartezeiten beseitigt werden, die es bei den gegenwärtigen 32- und 64-Bit-PCI-Busarchitekturen gibt. DerEW-7612PIn unterstützt 64-/128-Bit WEP-Datenverschlüsselung, mit der Ihr drahtloses Netzwerk vor dem Abhören geschützt wird. Er unterstützt auch WPA (Wi-Fi Protected Access), der die IEEE 802.1x und TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) Technologien miteinander verbindet. Des Weiteren unterstützt dieser Adapter die Funktionen WPA2 und WPS. WPA2 bietet einen stärkeren Verschlüsselungsmechanismus durch AES (Advanced Encryption Standard), was von einigen Firmen- und Regierungsnutzern verlangt wird. Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist ein Standard zur leichten und sicheren Errichtung eines Drahtlosnetzes. Der EW-7612PIn unterstützt Software mit WPS-kompatiblen Konfigurationen. Wenn beide Enden der WLAN-Verbindung die Drahtloslösung mit WPS benutzen, wird das Drahtlosnetz automatisch mit der robusten WPA-Datenverschlüsselung und -Authentifizierung konfiguriert. Der beigefügte 16-sprachige EZmax-Einrichtungsassistent und die freundliche Benutzerschnittstelle begleiten Sie durch die Konfiguration des EW-7612PIn an Ihr Drahtlosnetzwerk.
Ausstattung: Unterstützt 64/128-Bit WEP-, WPA-, WPA2-Verschlüsselungen und WPS-kompatibel.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 653 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): PCIe · WLAN Standard: IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 300 MBit/s · WPS: Software
Lieferumfang: WLAN PCI-Expresskarte,2x 3 dBi-Antenne,Installations-CD.
Systemvoraussetzungen: Windows® XP,Windows Vista™,Windows® 7,Linux OS.
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 43 mm | Produktabmessung, Breite: | 653 mm | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | PCIe | WLAN Standard: | IEEE802.11n | IEEE802.11g | IEEE802.11b | Typ (Hersteller-Typ): | EW-7612PIn | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz | Anschluss über USB: | Nein | WLAN-Übertragungsrate gesamt: | 300 MBit/s | WPS: | Software | Produkt-Art: | WLAN Steckkarte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 00649659022676, 04710700927021, 04710700928776 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 9,50* | € 13,39* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,70* | ab € 10,59* | € 14,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 11,56* | € 16,32* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 12,84* | € 17,78* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 13,04* | € 18,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|