Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DESIGN-LAUTSPRECHER-SYSTEM A-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-993479-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  993479-BP
EAN:  4016138402421
Artikeltext: Lautsprecher A-115 Ideal für Einsteiger Geringer Platzbedarf Kostengünstige Lautsprecher mit ansprechendem Design in Silber und geringem Platzbedarf.

Technische Daten:

Abmessungen (Satelliten): 70 x 205 x 70 mm Anschlüsse: 3,5 mm Klinkenstecker Anzahl Lautsprecher: 2 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Einstell-Möglichkeiten (Computerlautsprecher): Lautstärke Frequenzbereich: 100 Hz - 20 kHz RMS Front: 2 x 3 W RMS Gesamt: 6 W. Lieferumfang: . 1 Paar Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: DESIGN-LAUTSPRECHER-SYSTEM A-115
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 6,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG