Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LOGITECH Z-5500 5.1-LAUTSPRECHER


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-993451-BP
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005922134495
Artikeltext: Logitech Z-5500 Digital 5.1-Surround-Lautsprecher Perfekter Kinosound für PC, DVD und mehr! Max. 505 W Leistung plus THX®-Zertifikat Hervorragende Basswiedergabe Komfortable Steuereinheit plus Fernbedienung Abnehmbare Lautsprecher-Abdeckungen Professionelles Lautsprechersystem mit THX®-Zertifikat für perfekten Kinosound am PC, DVD-Player und anderen Musik-Quellen. Donnernde, kraftvolle Basswiedergabe und kristallklare Höhen für unvergleichlichen Hörgenuß. Inkl. digitalem Steuergerät für präzise Anpassung an Ihre Räumlichkeiten und Bedürfnisse. Inkl. Fernbedienung für komfortable Steuerung. Hardware-Unterstützung für Dolby® Digital, DTS® 96/24, Dolby® ProLogic II. Bis zu 6 externen Audioquellen anschließbar. Abnehmbare Lautsprecherabdeckungen.

Technische Daten:

Abmessungen (Center-Lautsprecher): 170 x 125 x 120 mm Abmessungen (Front-Lautsprecher): 95 x 200 x 135 mm Abmessungen (Rear-Lautsprecher): 95 x 200 x 135 mm Abmessungen (Subwoofer): 330 x 330 x 430 mm Anschlüsse: 3,5 mm Klinkenstecker (3x)Digital (Optisch)Digital (Koaxial) Anzahl Lautsprecher: 6 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Einstell-Möglichkeiten (Computerlautsprecher): LautstärkeHöhenBässeEingangsquelle (Audio) Frequenzbereich: 33 Hz - 20 kHz RMS Center: 69 W RMS Front: 2 x 62 W RMS Gesamt: 505 W RMS Rear: 2 x 62 W RMS Subwoofer: 188 W. Lieferumfang: Inkl. Fernbedienung. 1 Set Systemvoraussetzungen: Inkl. Fernbedienung . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: LOGITECH Z-5500 5.1-LAUTSPRECHER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 326,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 326,89*
€ 389,00
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG