Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-993076-MU Herst.-Nr.: AK-300304-002-E EAN/GTIN: 4016032283454 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Slotblechkabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Stellt die Verbindung zwischen den USB-Schnittstellen auf dem Motherboard und den externen USB-Eingängen am Slotblech her. Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Adern Material: CU
- Anschluss 1: 2 x USB A, Buchse
- Anschluss 2: 2 x IDC (10-pin), Verbinder
- AWG: 28
- Farbe Anschlüsse: beige
- Farbe Kabel: beige
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 0.25 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:  |  | Adern Material: | CU | Anschluss 1: | 2 x USB A, Buchse | Anschluss 2: | 2 x IDC (10-pin), Verbinder | AWG: | 28 | Farbe Anschlüsse: | beige | Farbe Kabel: | beige | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel | USB Standard: | USB 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,39* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,22* | € 4,40* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 3,29* | € 4,49* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,71* | ab € 3,45* | € 4,68* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,45* | € 6,15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|