Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB 2.0 Adapter [4x USB 2.0 Buchse intern 10pol. - 2x USB 2.0 Buchse A] AK-300304-002-E 20.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-993076-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300304-002-E
EAN/GTIN:
     4016032283454
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Digitus USB 2.0 Adapter [4x USB 2.0 Buchse intern 10pol. - 2x USB 2.0 Buchse A] AK-300304-002-E 20.00 cm

USB-Slotblech 4x USB A-Buchse

2x 10pol. Stecker intern
4x USB A-Buchse extern

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Buchse intern 10pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 4 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 20.00 cm · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Hinweis:
Anleitung des Mainboard-Herstellers beachten!
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Buchse intern 10pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
4 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Weitere Suchbegriffe: usb slotbleche, usb buchse, 04016032283454, 4016032283454, Digitus, AK-300304-002-E
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,51*
1
€ 6,78*
ab € 3,17*
€ 3,52*
1
€ 4,50*
ab € 3,22*
€ 3,58*
6 Tage
886
1
€ 9,90*
ab € 3,22*
€ 3,58*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.