Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-992949-MU Herst.-Nr.: AK-610106-030-E EAN/GTIN: 4016032301141 |
| |
|
|  |  |
 | Datentransfer Anschlusskabel, D-Sub9/Bu - D-Sub9/Bu Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9,Bu/Bu, 3.0m, Seriell, vergossen, be Technische Daten: - Adern Material: CU
- Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Buchse
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- AWG: 28
- Belegung: 1:1
- Farbe Anschlüsse: beige
- Farbe Kabel: beige
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: Serielle Kabel
- Länge: 3 m
- Schirmung: ungeschirmt
Weitere Informationen:  |  | Adern Material: | CU | Anschluss 1: | DSUB, 9-pin, Buchse | Anschluss 2: | DSUB, 9-pin, Buchse | AWG: | 28 | Belegung: | 1:1 | Farbe Anschlüsse: | beige | Farbe Kabel: | beige | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | Serielle Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 2,06* | € 2,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,91* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,12* | € 2,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 2,17* | € 3,04* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 2,23* | € 3,24* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|