Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRANSCEND IDE FLASH MODULE 2GB 40PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-992824-BP
Hersteller:  Transcend
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Transcend IDE Flash Modul 2 GB Ideal für die Verwendung unter rauhen Betriebsbedingungen Stoßunempfindlich Voll kompatibel mit allen OS, die IDE unterstützen Geringer Stromverbrauch Ausgestattet mit einem IDE-Interface und hoher Datensicherheit sind die IDE Flash Module ideal für den Einsatz in rauher Umgebung, wo Industriecomputer, Set-Top-Boxen etc. eingesetzt werden.

Technische Daten:

Anschluss: IDE (40 Pin) Speicherkapazität: 2 GB Typ (Hersteller-Typ): TS2GDOM40V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Speicherkarten-Leser
Weitere Suchbegriffe: TRANSCEND IDE FLASH MODULE 2GB 40PIN
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 48,70*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG