Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

TERRATEC PHONO PREAMP IVINYL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-992819-BP
Hersteller:   Terratec
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4017273103822
Suchbegriffe:
Soundkarte
Artikeltext: Terratec Phono PreAmp iVinyl Plattenspieler direkt über iVinyl an PC anschließbar LED-Anzeige für Pegel und Signal Stromversorgung über USB Inkl. Software für PC Bringen Sie Ihre Cassetten und Schallplatten auf den Rechner oder MP3-Player! Ob es um die guten alten Lieblingshits auf Schallplatte oder um kostbare Mitschnitte auf Tape oder Tonband geht: Mit dem PhonoPreAmp iVinyl verewigen Sie Ihre Aufnahmen von LP, Single oder Cassette schnell und einfach auf Ihrem PC oder Mac. Und das in einer Qualität von bis zu 24 Bit/96 kHz. Hier können Sie nun eine CD brennen oder die Songs gleich auf Ihren MP3-Player überspielen. Einfach über die USB-Schnittstelle. Ganz ohne Soundkarte! Ausstattung: Algorithmix Sound Rescue (Windows) Roxio CD Spin Doctor (Mac) Stereo Eingang für Plattenspieler, umschaltbar als analoger Line-Eingang (RCA/cinch) Stromversorgung über USB Sampleraten von 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz werden unterstützt Eingangsempfindlichkeit: 6mV (min) / 1 kHz (max) Eingangkapazität in drei Stufen anpassbar (100 pF, 250 pF and 430 pF) Filterfunktion mit hochpräzisions RIAA Equalizer (20 Hz-20 kHz / ± 0.4 dB) Harmonische Verzerrung 0.007 % (5 mV) Signalrauschabstand: 86 dB (A) EMC-konformes Aluminium Gehäuse LED Anzeige für Pegel und Signal. Technische Daten: Anschlüsse: 2x Cinch (Stereo)USB Auflösung (Hz): 24 Bit/96 K Hz Ausführung: USB. Lieferumfang: Audio-CinchkabelUSB-KabelHandbuchQuick Setup GuideSoftware-CDService & Registrierungsunterlagen.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Audio-CinchkabelUSB-KabelHandbuchQuick Setup GuideSoftware-CDService & Registrierungsunterlagen. . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: TERRATEC PHONO PREAMP IVINYL
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Conrad 1 Tag pro Stück € 4,16* € 92,81*
PCS 1 Tag pro Stück € 5,50* € 92,82*
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 93,57*
ITD 1 Tag pro Packung Frei Haus € 96,42*
Avitos 2 Tage pro Stück € 6,95* € 97,07*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  92,81* €  110,44 pro Stück
ab 3 Stück €  88,62* €  105,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich APC NetBotz 320 Wall Appliance + Camera (NBWL0320) APC/
NBWL0320
€ 831,71* € 989,73
Ähnlich APC NetBotz 420 Wall Appliance + Camera (NBWL0420) APC/
NBWL0420
€ 1.260,97* € 1.500,55
Ähnlich
Cinergy DT USB XS Diversity (Dual DVB-T) (10365) Terratec/
10365
€ 82,47* € 98,14
Ähnlich
Dicota base_xx Business Notebookcase (N 14528 P) Dicota/
N 14528 P
€ 21,51* € 25,60
Ähnlich Digital Voice Recorder/1GB USB (ICDU70.CE7) k.A./
ICDU70.CE7
€ 125,98* € 149,92
Ähnlich EKL Carved 64 copper 1U active CPU-Kühler für Sockel 754/939 (21304011007) EKL/
21304011007
€ 21,01* € 25,00
Ähnlich HD Momentus 5400.3/40GB 2.5'' PATA Bulk (ST940815A) Seagate/
ST940815A
€ 42,29* € 50,33
Ähnlich HD Momentus5400.3/100GB 2.5''PATA 5400rp (ST9100828A) Seagate/
ST9100828A
€ 48,59* € 57,82
Ähnlich
HeadSet Master 5.1 USB (10355) Terratec/
10355
€ 45,27* € 53,87
Ähnlich Spiegelreflexkamera EOS 5D Kit EF 24-105 (0296B047) Canon/
0296B047
€ 2.405,71* € 2.862,79
Ähnlich TerraCam X2 1.3 Megapixel (10354) Terratec/
10354
€ 41,85* € 49,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG