Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0037 DisplayPort / DVI Adapter [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Weiß 0.09 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-992483-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0037
EAN/GTIN:
     4260113570098
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
LogiLink CV0037 DisplayPort / DVI Adapter [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Weiß 0.09 m

LOGILINK Mini Displayport/DVI/Adapter

DVI 12 Bit pro Kanal (= 36bit alle Kanäle)
Stromversorgung über Mini DisplayPort
Maximale Auflösung von 1920 x 1080

Der Adapter Mini DisplayPort to DVI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von DVI Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstützt durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden.
Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit DVI Anschluss an einem Macbook® oder Macbook Pro® von Apple®.

Ausstattung:
Keine Treiberinstallation notwendig

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.1 · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-I Dual Link · Kabellänge: 0.09 m · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.09 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Mini-DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-I Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.1
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, adapterkabel dvi, 04052792003918, 04260113570098, 4052792003918, LogiLink, CV0037
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,11*
€ 7,46*
1
€ 5,50*
ab € 5,03*
€ 8,28*
7 Tage
219
1
€ 9,90*
ab € 5,72*
€ 8,31*
1
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,30*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.