Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100023173 RJ45-Einbaumodul Keystone CAT 6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-992414-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023173
EAN/GTIN:
     4018359330637
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Telegärtner 100023173 RJ45-Einbaumodul Keystone CAT 6a

Telegärtner CAT 6a Keystone Universal-Modul nach EIA/TIA 568B

Modul nach Anschluss-Farbcode T568B
Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm
Vollgeschirmtes zweiteiliges Zinkdruckguss-Modulgehäuse

Das Telegärtner Universal-Modul ist ausgelegt für eine reine Verkabelung nach der Anschluss Norm der EIA/TIA 568 B. Der durchgängige Einsatz dieses Moduls bei der Installation Ihres Netzwerkes, reduziert die Fehler-Quellen auf ein Minimum. Das qualitativ hochwertige Modul ist für den Einbau in alle Netzwerkkomponenten mit einem Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm geeignet. Die Installation ist werkzeugfrei. Das Universal-Modul ist für PoE-Installationen (Power over Ethernet) freigegeben.

Ausstattung:
Class EA 90 m Permanent Link nach ISO/IEC 11801:2002 + A2:2010 mit Prüfzertifikat von unabhängigem Prüflabor
IDC-Schneidklemmen zum Anschluss von Massiv- und Litzenleitern (AWG 26/1-22/1 bzw. 0,4-0,64 mm; AWG 27/7-22/7 bzw. 0,46-0,76mm)
Steckbarer Erdungsanschluss gemäß DIN 46342-1, 6,3 mm
2-fache Zugentlastung, separate Schirmkontaktierung
Kreuzungsfreie Anordnung der Adernpaare
Codiermöglichkeit durch farbige, nachrüstbare Staubschutz-Klappdeckel
Geeignet für POE+ (Power over Ethernet)

Technische Daten:
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): Keystone · Steckrichtung (Details): 180° · Werkzeugfreie Installation: Ja

Lieferumfang:
Telegärtner Universal-Modul,Kabelbinder

Weitere Informationen:
Passend für (Netzwerk-Einbaumodule):
Keystone
Steckrichtung (Details):
180°
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Geeignet für:
Telegärtner Universal-Modul<br>Keystone
Werkzeugfreie Installation:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Einbaumodul
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rj45 steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, rj45 steckverbinder cat 6a, 04018359330637, 4018359330637, Telegärtner, 100023173
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 4,39*
1
€ 4,98*
ab € 3,46*
€ 4,71*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 5,07*
1
€ 3,90*
ab € 3,92*
€ 5,34*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.