Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-992407-MU Herst.-Nr.: CV0036A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | HDCP | Ja |  | HDCP-Version | 1.3 |  | DisplayPorts-Version | 1.1 |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Datenübertragungsrate | 6.75 Gbit/s |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Produktfarbe | Weiß |  | Material Stecker-Gehäuse | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 17 g |  | Breite | 22 mm |  | Tiefe | 235 mm |  | Höhe | 12 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,91* | € 8,53* |  |  |  | | 40 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 6,17* | € 8,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 6,69* | € 9,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 6,05* | € 9,28* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,04* | € 11,45* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|