Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0036A DisplayPort / HDMI Adapter [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Weiß 10.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-992407-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0036A
EAN/GTIN:
     4260113570081
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
LogiLink CV0036A DisplayPort / HDMI Adapter [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Weiß 10.00 cm

LogiLink® Adapter Mini DisplayPort auf HDMI

Adapter zum Anschluss für HDMI Endgeräte am DisplayPort
Maximale Auflösung: 1080p
Stromversorgung über Mini DisplayPort
Keine Treiberinstallation notwendig

Der Adapter Mini DisplayPort to HDMI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten am Mini DisplayPort mit Audio Untersützung Ihres Notebooks oder PC`s.
Unterstützt durch den Standard HDMI 1.3b kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden.
Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit HDMI Anschluss an einem Macbook® oder Macbook Pro® von Apple®.

Ausstattung:
Unterstützt Mini DisplayPort 1.1a Input
Unterstützt HDMI 1.3b Output, Audio
Bandbreite: 225 MHz, 2,25 GB/s (max. 6,75 GB/s)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.1 · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 10.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Mini-DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.1
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapter hdmi, 04052792008357, 04260113570081, 4052792008357, LogiLink, CV0036A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,90*
1
€ 6,78*
ab € 5,55*
€ 7,92*
6 Tage
183
1
€ 9,90*
ab € 6,18*
€ 8,78*
1
€ 4,50*
ab € 6,70*
€ 9,54*
Lager 102
137
1
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
€ 5,31*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
€ 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.