Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DRAKA RJ45 K8560RT.1 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Rot Flammwidrig, mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-992358-BP
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     K8560RT.1
EAN/GTIN:
     4049759016463
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Draka Patchkabel CAT 6A S/FTP

Hirose TM31 RJ45 Stecker
AWG 27/7
Kabeltyp DRAKA UC900

Das DRAKA Kabel vom Typ UC900 gewährleistet durch die hochwertige Mehrfach- Schirmung eine Störungsfreie Datenübertragung. Die Schirmung bietet Schutz von äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln. Zusätzlich wird der CAT 6A zertifizierte Hirose TM31 Stecker verbaut. Im Zusammenspiel mit Kabel und Stecker ist das DRAKA Kabel die ideale Lösung, vor allem bei konsequenten Einsatz von CAT 6A Komponenten. Dieses HighEnd-Patchkabel ist für die Übertragungsfrequenzen bis 1000 MHz zugelassen. Selbstverständlich sind alle Patchkabel einzeln zu 100% getestet.

Ausstattung:
Geflechtschirmung um das Gesamtkabel, Folienschirm und Twisted-Pair-Schirmung
CAT 6a-zertifiziert (bis 10 GBit- Netzwerke)
AWG 27/7
Belegung nach TIA/EIA 568B
Anzahl Adern 8
Biegeradius: ≥ 25 mm

Technische Daten:
AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Die Bezeichnung S/FTP entspricht der alten Schirmung SSTP oder PiMf.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
DRAKA
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Farbe:
rot
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
27/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat. 6a s/ftp 1,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, 4049759016463, DRAKA, K8560RT.1, Netzwerkkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 5,20*
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 5,26*
7 Tage
112
€ 9,90*
ab € 4,26*
€ 5,55*
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 5,56*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EFB-Elektronik
37489.1
ab € 1,57*
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.