Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-992340-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610203-020-E
EAN/GTIN:
     4016032301462
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
VGA Verlängerungskabel

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Produktvorteile:

  • Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich

Dieses 9-polige serielle Kabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten oder direkt als Anschlusskabel verwendbar.

Technische Daten:

  • Die zusätzliche Schraub-Verbindung am sowohl am Ein- als auch am Ausgang sorgt beim professionellen Einsatz für maximale Sicherheit. Drehen Sie einfach den Schraubverschluss in die vorgesehene Buchse - fertig. Unachtsames entfernen des D-Sub Steckers ist nicht mehr möglich.
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Stecker
  • Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
  • AWG: 28
  • Belegung: 1:1
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Farbe Kabel: beige
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: Serielle Kabel
  • Länge: 2 m
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DSUB, 9-pin, Stecker
Anschluss 2:
DSUB, 9-pin, Buchse
AWG:
28
Belegung:
1:1
Farbe Anschlüsse:
beige
Farbe Kabel:
beige
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
Serielle Kabel
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,26*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,28*
1
€ 4,50*
ab € 1,67*
€ 2,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,43*
Lager 102
2154
1
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.