Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] 2.00 m Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-992304-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610107-020-E
EAN/GTIN:
     4016032062677
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Serielles Anschlusskabel D-SUB 9pol. Stecker

Folienschirmung
AWG 28
Vergossene Gehäuse

Das 9pol.Seriell-Anschlusskabel ist ideal zum Anschluss von seriellen Geräten geeignet.

Ausstattung:
Adernanzahl: 9

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Beige · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: Seriell Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Beige
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Farbe:
braun
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Seriell
AWG:
28
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
Seriell Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, sub-d steckverbinder 9polig stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 4016032301165, Digitus, AK-610107-020-E, seriell druckerkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,53*
€ 2,10*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,54*
€ 2,11*
1
€ 6,78*
ab € 1,65*
€ 2,26*
56 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,65*
€ 2,26*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.