Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 12m USB 2.0 USB Kabel USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 12m USB 2.0 USB Kabel USB A Weiß
LogiLink 12m USB 2.0 USB Kabel USB A Weiß
LogiLink 12m USB 2.0 USB Kabel USB A Weiß
LogiLink 12m USB 2.0 USB Kabel USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     102-992204-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0092
EAN/GTIN:
     4052792004731
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Die stark haftenden, Wetterbeständigen Kabelbinder wurden eigens dafür entworfen um Kabel zu ordnen und beschriften zu können. Egal wo Sie sie einsetzen, sie rosten nicht und halten Ihre Kabel immer sicher zusammen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows Mac
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
12 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
560 g
Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 9,90*
ab € 25,82*
€ 35,36*
€ 4,80*
ab € 25,90*
€ 35,38*
€ 6,78*
ab € 26,88*
€ 36,76*
Lager 102
10
€ 4,95*
ab € 28,97*
€ 39,50*
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 39,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.