Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-992204-BP Herst.-Nr.: UA0092 EAN/GTIN: 4260113571248 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 12.00 m Weiß vergoldete Steckkontakte,UL-zertifiziert UA0092
LOGILINK USB 2.0 Repeater Kabel 12 m
Hochwertige USB 2.0 Verlängerung Doppelt geschirmt
Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf bis zu 60 Meter ausweiten. Sie können dazu maximal 5 Repeaterkabel miteinander verbinden (5x 12 Meter) und haben stets die maximale Geschwindigkeit von 480 Mbps. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.
Ausstattung: Kabelstärke: AWG 20x2C + 26x1P Genormt nach UL-2725
Technische Daten: AWG: 26/20 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,UL-zertifiziert · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 12.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 12.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse A | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | UL-zertifiziert | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 26/20 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04052792004731, 04260113571248, 4052792004731, LogiLink, UA0092 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 25,56* | € 26,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 25,58* | € 26,90* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 25,82* | € 27,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 26,52* | € 27,84* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,75* | € 38,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|