Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
HITACHI HDD 400GB SATA HDT725040VLA360
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-992075-BP
Hersteller:
Hitachi
Herst.-Nr.:
Deskstar T7K500-400
EAN:
4016138418163
Suchbegriffe:
Hitachi
interne Festplatte
interne Festplatten
SATA Festplatte
Artikeltext: Hitachi 400 GB Festplatte 3,5"" Serial-ATAII 400 GB Speicherkapazität 7200 U/min und 16 MB Cache SATA-300 Schnittstelle Alle Festplatten werden mit deutscher Anleitung ausgeliefert.
Technische Daten:
Anschluss: SATA-II (300 MB/s) Cache: 16 MB Drehzahl: 7200 U/min Format (Zoll): 3.5 "" Speicherkapazität: 400 GB Typ (Hersteller-Typ): Deskstar T7K500-400 Zugriffszeit: 8,5 ms. Lieferumfang: Festplatte Dt. Kurzanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Festplatte Dt. Kurzanleitung. . .
... >
01 - Computertechnik
>
Laufwerke
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
SATA Festplatten
,
SATA2 Festplatte
,
SATA2 Festplatten
,
HITACHI HDD 400GB SATA HDT725040VLA360
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 84,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
AKASA FESTPLATTEN-KÜHLER AK-HD-BL
Akasa
AKASA
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
CONRAD FESTPLATTEN-KÜHLER 3,5" HDD-COOL
Conrad
HY-CF-2001
€ 16,77*
€ 19,96
Sonstiges
DIGITUS USB 2.0 IDE & SATA KABEL
Assmann
DA-70148
€ 23,95*
€ 28,50
Sonstiges
FESTPLATTEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
Conrad
976830-BP
€ 2,24*
€ 2,67
Sonstiges
FESTPLATTEN-KÜHLER HD 815
Just Cooler
k.A.
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
HAMA HDD-SILENCER-SCHWINGUNGSDÄMPFER
Hama
k.A.
€ 10,89*
€ 12,96
Sonstiges
SATA - IDE KONVERTER
Conrad
974497-BP
€ 16,77*
€ 19,96
Sonstiges
SATA - USB 2.0 KONVERTER
Conrad
974537-BP
€ 16,77*
€ 19,96
Sonstiges
SATA 150 KABEL 50CM
Conrad
k.A.
€ 2,31*
€ 2,75
Sonstiges
SATA, KOMBI-KABEL STROM/DATEN
Conrad
k.A.
€ 3,32*
€ 3,95
Sonstiges
SATA, POWER CABLE
Conrad
k.A.
€ 2,27*
€ 2,70
Sonstiges
THERMALTAKE HDD-KÜHLER 3.5" A2376
Thermaltake
k.A.
€ 10,89*
€ 12,96
Sonstiges
THUMBSCREWS 12MM SILBER 10ER PACK
Sunbeam
THUMBSCREWS 12MM SILBER 10ER PACK
€ 3,61*
€ 4,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG