Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRANSCEND HDD STOREJET OTG 30GB 1,8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-992004-BP
Hersteller:  Transcend
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Transcend StoreJet OTG 30 GB 30 GB Speicherkapazität Daten ohne PC mobil sichern Für USB und Mini-USB geeignet Das StoreJet OTG hebt mobiles Datenmanagement auf ein neues Niveau. Dieses Gerät ist eine hervorragende Speicherlösung, die elegant die Brücke schlägt zwischen der begrenzten Speicherkapazität Ihrer ultramobilen Speichergeräte einerseits und dem riesigen Speichervolumen Ihres Multimedia-PCs andererseits. Der StoreJet OTG 30 GB ist eine mobile Festplatte, die Daten externer Speicher mit USB oder Mini-USB aufnimmt, und das völlig ohne Computer oder Notebook! So können Sie blitzschnell alle Bilder und Daten eines Cardreaders, USB-Sticks, MP3-Players, PDAs oder einer Digitalkamera auf der eingebauten 30 GB Festplatte sichern, zuhause über USB 2.0 auf Ihren PC übertragen oder unterwegs wieder auf Ihr Gerät aufspielen. Ausstattung: OLED-Display (128 x 64 Pixel) Li-Ion Akku für bis zu 4,5 Stunden StandBy. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 7 x 10.5 x 2 cm Anschluss: USB 2.0 Cache: 2 MB Drehzahl: 4200 U/min Gewicht: 198 g Speicherkapazität: 30 GB. Lieferumfang: TragetascheNetzteilMini-USB auf USB-AdapterkabelKurzanleitungTreiber-CD.. 1 St. Systemvoraussetzungen: TragetascheNetzteilMini-USB auf USB-AdapterkabelKurzanleitungTreiber-CD. . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Externe Computerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: Notebook Festplatte, Transcend, USB Festplatte, USB Festplatten, TRANSCEND HDD STOREJET OTG 30GB 1,8"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 133,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG