Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

HAMA USB 5.1 AUDIO KONVERTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-991625-BP
Hersteller:   Hama
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4007249571113
Artikeltext: HAMA USB Sound-Stick 3,5 mm Klinke Audio-Out und 3,5 mm Klinke Mic-In VoIP geeignet, z.B. für Skype, MSN oder Yahoo Messenger Wenn Sie zu Ihren normalen Lautsprechern noch ein Headset (z.B. zum kostenlosen Telefonieren über Internet) an Ihrem PC anschließen möchten, ist dieser Stick die optimale Lösung. Lautsprecher und Mikrofon können direkt angesteckt werden. Sie benötigen keine separate Soundkarte. Die Lautstärke können Sie direkt am Stick einstellen. Ausstattung: Analog-/Digitalsound ermöglicht Karaoke-Aufzeichnung über Mikrofon mit Ausblenden der Originalstimme 10-Band-Equalizer mit 16 Voreinstellungen (Jazz, Rock, Classic...) 3 Soundeffekte Einstellbare Raumakustik. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 70 x 22 x 10 mm Anschlüsse: USB Auflösung (Hz): 5.1 Surround-Sound Ausführung: USB. Lieferumfang: USB-/3,5-mm-Klinken-Adapter XeaR Sound-Technologie-Software auf CD-ROM.. 1 St. Systemvoraussetzungen: USB-/3,5-mm-Klinken-Adapter XeaR Sound-Technologie-Software auf CD-ROM. . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: HAMA USB 5.1 AUDIO KONVERTER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 10,92*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,92* €  12,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG