Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 25pol. - 1x Centronics-Stecker] 1.80 m Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-990644-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-580100-018-E
EAN/GTIN:
     4016032304135
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker ...
d-sub kabel
Parallel Anschlusskabel D-SUB 25/Centronic

Folienschirmung
AWG 28
Schnapp-Hauben

Das Anschlusskabel ist ideal zum Anschluss von Druckern und anderen Geräten mit Centronics 36 Schnittstelle geeignet.

Ausstattung:
Adernanzahl: 25

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Centronics-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Beige · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Parallel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Produkt-Art: Parallel Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Beige
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 25pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Centronics-Stecker
1c. Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Parallel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Farbe:
braun
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Parallel
AWG:
28
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
Parallel Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4016032062561, 4016032304135, Digitus, AK-580100-018-E
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
243
€ 9,90*
ab € 2,70*
€ 3,62*
48 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,71*
€ 3,64*
€ 3,80*
ab € 3,03*
€ 4,06*
€ 6,78*
ab € 3,03*
€ 4,06*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.