Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-990636-MU Herst.-Nr.: AU0006C EAN/GTIN: 4014619648160 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses 180° gewinkelte USB-C-Gaming-Kabel ist ideal für den Anschluss Ihres Handys oder Notebooks an eine Powerbank oder einen USB-Stromadapter ohne dass das Kabel beim Spielgenuss stört. Laden Sie Ihr Gerät bequem und komfortabel während Ihrer Spiel-Session. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Zweck | PC |  | Maximum Kabellänge | 1.2 m |  | LED-Anzeigen | Ja |  | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 |  | Netzteil enthalten | Ja |  | Mitgelieferte Kabel | SATA, USB |  | Betriebsanleitung | Ja |  | Verpackungsbreite | 140 mm |  | Verpackungstiefe | 70 mm |  | Verpackungshöhe | 180 mm |  | Paketgewicht | 330 g | Energie | Externes Netzteil | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A |  | Ausgangsschnittstelle | IDE/ATA, SATA |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Merkmale | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Datenübertragungsrate (max) | 0.48 Gbit/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIDE Adapter, IDE Adapter, Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, USB IDE Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB SATA Adapter, USB-A IDE Adapter, USB-A SATA Adapter, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, adapter ide usb 2.0, Komponent |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 12,61* | € 16,95* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,09* | € 17,99* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 13,82* | € 18,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,52* | € 19,45* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,58* | € 26,92* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|