Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-990636-BP Herst.-Nr.: AU0006C EAN/GTIN: 4260113567470 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink Festplatten Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x SATA-Stecker 7pol.,IDE-Buchse 40pol.,IDE-Buchse 44pol.]
LOGILINK USB 2.0 IDE&Sata Kabel
One Touch Backup Funktion USB-, SATA-Kabel, Stromadapter AC/DC Netzteil im Lieferumfang
Mit diesem LogiLink Adapter verbinden Sie S-ATA und IDE Festplatten sowie ATAPI Laufwerke mit dem USB 2.0 Port Ihres Computers. Der Adapter verfügt über einen 2,5 und 3,5 Zoll IDE sowie einen S-ATA Festplatten Anschluss mit passender Stromversorgung. Mit der One Touch Backup Funktion (OTB) können Daten mit einem Knopfdruck gesichert werden. Die notwendigen Kabel und Adapter sowie ein Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Stromversorgung über den USB Port mit beiliegendem USB Stromkabel.
Technische Daten: AWG: 28/26 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB,SATA,IDE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA-Stecker 7pol.,IDE-Buchse 40pol.,IDE-Buchse 44pol. · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Festplatten · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein
Lieferumfang: Adapter AU0006C,Kurzinstallationsanleitung,1 x CD (Win 98SE Treiber, OTB Software),1 x SATA Verbindungskabel,2 x SATA Stromkabel,1 x USB Verbindungskabel (USB Stecker Typ A auf USB Strecker Typ B Mini 5 polig),1 x Stromkabel,1 x externes Netzteil (5.25" Stecker)
Systemvoraussetzungen: Windows® 98SE / ME / NT / 2000 / XP,Windows Vista™ ,Windows® 7,Mac OS 10.4,Ubuntu 8.10.
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | SATA-Stecker 7pol. | IDE-Buchse 40pol. | IDE-Buchse 44pol. | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Festplatten | Innenleiter-Material: | Kupfer | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | SATA | IDE | AWG: | 28/26 | Abschirmung: | ohne Schirmung | Produkt-Art: | Festplatten Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIDE Adapter, IDE Adapter, Adapter SATA, SATA Adapter, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, USB IDE Adapter, USB SATA Adapter, USB-A IDE Adapter, USB-A SATA Adapter, adapter ide, 04260113567470, 4260113567470, LogiLink, AU0006C, USB-Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 12,40* | € 16,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 12,79* | € 17,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,31* | € 18,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,13* | € 18,12* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,19* | € 29,47* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|