Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-990618-MU Herst.-Nr.: AH0009 EAN/GTIN: 4260113573341 |
| |
|
|  |  |
 | Freihändig arbeiten und lesen – Die leistungsstarke Lupenlampe verfügt über eine hochwertige Glaslinse mit 1,75-facher Vergrößerung (3 Dioptrien) und 4-facher Vergrößerung (12 Dioptrien), die Ihnen hilft, kleine Details ohne Schwierigkeiten zu erkennen. Die Linsenhalterung kann um den Tragarm gedreht werden, um die Betrachtung aus jedem Winkel zu ermöglichen, so dass Sie beide Hände zum Arbeiten oder Lesen frei haben. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Datenübertragungsrate | 8.16 Gbit/s | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI C |  | Anschluss 2 | HDMI A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,54* | € 2,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,67* | € 2,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,70* | € 2,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,74* | € 2,56* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,59* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|