Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-990546-BP Herst.-Nr.: UA0021D EAN/GTIN: 4260113567487 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink UA0021D USB 1.1 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 60 m
LOGILINK USB Verlängerung über Netzwerk 60 m
USB-Kabel bis zu 60 Meter verlängern Geeignet für: Maus, Tastatur, Drucker etc. Keine Treiber erforderlich
Verlängerungskabel von LogiLink für USB Reichweiten bis zu 60 Meter. Dieser USB Extender besteht aus einer Sende- und einer Empfangseinheit. Die beiden Geräte werden jeweils mit den USB Port angeschlossen und mittels einem handelsüblichen Patchkabel (nicht im Lieferumfang) miteinander verbunden. Die maximale Länge des Patchkabels beträgt 60 Meter. Der LogiLink USB Extender benötigt keine Treiberinstallation.
Ausstattung: Kabellänge: 0,30 m
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Reichweite (max.): 60 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 1.1 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 1.1 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45
Lieferumfang: Sendeeinheit,Empfängereinheit,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | USB-A (USB 1.1) | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB-A (USB 1.1) | Übertragungsart (A/V-Extender): | über Netzwerkkabel RJ45 | Reichweite (max.): | 60 m | Produkt-Art: | Extender (Verlängerung) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,48* | € 17,67* |  |  |  | | 35 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 12,83* | € 17,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 12,80* | € 18,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 14,01* | € 19,20* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,40* | € 26,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|