Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2Direct UA0054A Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2Direct UA0054A Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
2Direct UA0054A Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
2Direct UA0054A Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
2Direct UA0054A Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
2Direct UA0054A Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
2Direct UA0054A Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
2Direct UA0054A Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
2Direct UA0054A Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     102-990512-MU
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0054A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB Type-A
Anschluss 2
DB25
Kabellänge
1.8 m
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
72 g
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, D-Sub Gehäuse, D-Sub-Hauben, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-A D-Sub Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter, d-sub gehäuse 25 pol, flachkabel, mehrdrahtkabel, parallelanschlusskabel, zweidrahtkabel, parallelleitungsdrähte, mehradrige leitungen, flachkupferkabel, parallelschleifenkabel, leitungsstränge, kommunikabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,89*
6 Tage
431
1
€ 9,90*
ab € 5,02*
€ 7,06*
1
€ 4,80*
ab € 5,05*
€ 7,21*
1
€ 6,78*
ab € 5,30*
€ 7,54*
Lager 102
25
1
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.