Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AH0002 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink AH0002 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
LogiLink AH0002 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
LogiLink AH0002 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
LogiLink AH0002 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-990503-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AH0002
EAN/GTIN:
     4260113560082
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter HDMI
LogiLink's neue Konsolidierungspunkt-Kabel (CP-Kabel) eignen sich perfekt für eine flexible Etagenverteilung, insbesondere in Verbindung mit LogiLink's Konsolidierungspunktgehäusen (CP-Boxen). Konsolidierungspunkte (CPs) sind stationäre Verteilerpunkte in Zwischendecken, Unterflursystemen oder Kabelkanälen. Sie werden als zusätzliche flexible Verbindungen zwischen den Patchpanels und der Anschlussdosen eingesetzt. Dadurch kann die Büroverkabelung wesentlich effizienter und flexibler auf die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Buchse
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Breite
41 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
11 mm
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
738
1
€ 9,90*
ab € 1,43*
€ 2,11*
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,12*
1
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 2,15*
Lager 102
55
1
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,43*
1
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AH0001
€ 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.