|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-990497-MU Herst.-Nr.: AU0003C EAN/GTIN: 4052792005745 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink USB 1.1,Parallel Anschlusskabel [1x Centronics-Buchse - 1x USB 1.1 Stecker A] 1.70 m Schwarz
LOGILINK USB 2.0 Parallel Centronics Kabel
USB full speed (12 MB/s) Vergossene Kunststoffhaube Unterstützt EPP, ECP, bidirektional
Dieses LogiLink Adapterkabel verbindet parallele Endgeräte wie Drucker und Scanner mit Ihrem USB Port. IEEE1248-Kabel mit EPP, ECP sowie bidirektionaler Druckerfunktion. Ideal geeignet für den Betrieb von Druckern ohne USB Anschluss mit Notebooks und PCs der neuesten Generation.
Ausstattung: Kabellänge: 1,7 m.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB,Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Centronics-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 1.1 Stecker A · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 1.1,Parallel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.70 m · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Adapter USB to Parallel AU0003C,CD (Windows 98SE/ME/2000 Treiber)
Systemvoraussetzungen: Windows® 98SE/ME/2000/2003/XP,Windows Vista™ ,Windows® 7
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.70 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Centronics-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 1.1 Stecker A | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 1.1 | Parallel | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB | Parallel | Produkt-Art: | USB 1.1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB-A Centronics Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter, adapter centronics usb, 04260113573150, 04260113566282, 04052792005745, 4052792005745, LogiLink |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 4,62* | € 6,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,76* | € 6,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,01* | € 7,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 4,65* | € 7,55* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,40* | € 9,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|