Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2Direct AH0001 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2Direct AH0001 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
2Direct AH0001 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
2Direct AH0001 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
2Direct AH0001 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-990466-MU
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AH0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.3b
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
7.44 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Breite
40 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
15 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,02*
€ 1,57*
1
€ 6,78*
ab € 1,07*
€ 1,65*
1
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 2,59*
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,69*
Lager 102
3370
1
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AH0002
€ 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.