Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-990413-BP Herst.-Nr.: DK-1611-005/WH EAN/GTIN: 4016032214342 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DK-1611-005/WH RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.50 m Weiß Halogenfrei 1 St.
Digitus Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.50 m Weiß
Vollkupfer-Kabel Längenangabe auf der Haube
Das Gigabit-Patchkabel ist eine günstige Alternative zu geschirmten Netzwerkkabeln. Dennoch professionell verarbeitet und ohne minderwertige Aluminiumzusätze.
Ausstattung: AWG 26 CAT 6-zertifiziert (bis 1000 MBit-Netzwerke) 8 Adern Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B Kabel ist nicht halogenfrei
Technische Daten: AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 250 MHz | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | Halogenfrei | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | U/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | AWG: | 26 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |