Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 2600 Systemtelefon, ISDN Anrufbeantworter, Headsetanschluss Touch-Display Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989957-BP
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90116
EAN/GTIN:
     4019377901168
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Auerswald Comfortel 2600

Professionelles Systemtelefon
TFT-Touchdisplay
Erweiterbar auf bis zu 105 Funktionstasten

Sie sind Vieltelefonierer und legen Wert auf moderne Kommunikationsmittel? Dann ist das COMfortel 2600 genau das richtige Systemtelefon für Sie. Es präsentiert sich in einem hochwertigen, modernen Design und bietet eine Fülle praktischer Funktionen. Die Menüführung und Bedienung des Telefons erfolgt einfach und intuitiv über die Touchfunktion des großen Farbdisplays. Komfort- und Systemfunktionen bedienen Sie direkt per Tastendruck und den aktuellen Status erkennen Sie sofort über eine LED in der Taste. Über die integrierte USB-Schnittstelle erfolgt die TAPI-Anbindung um, z. B. direkt aus Outlook-Kontakten, wählen zu können.
In jedem COMfortel 2600 steckt ein komfortabler Anrufbeantworter mit vielen nützlichen Funktionen wie Gesprächsmitschnitt, Fernabfrage und der Möglichkeit für separate Ansagen für individuelle Anruferkreise. Den Anrufbeantworter können Sie bei Bedarf, einfach durch Stecken einer handelsüblichen SD-/SDHC-Karte, aktivieren.
Das COMfortel 2600 unterstützt die automatische Erkennung der Anschlussart – eine Erfindung von Auerswald. Damit kann das Telefon direkt und ohne Umbau, wahlweise an einem S0- oder UP0-Port einer Telefonanlage betrieben werden. Das COMfortel 2600 steht in den Farben schwarz und weiß zur Verfügung.
Und sollten Ihnen die 15 programmierbaren Funktionstasten des COMfortel 2600 nicht genügen, können Sie das Telefon mit bis zu 3 Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300, erweitern. Zusammen mit den 15 Tasten im Telefon stehen dann bis zu 105 Funktionstasten zur Verfügung.

Ausstattung:
Großes TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und automatisch auf- und abblendender Hintergrundbeleuchtung
Automatische Erkennung der Anschlussart S0 oder UP0
Beste akustische Eigenschaften
Telefonbuch für 1.600 Einträge lokal im Telefon
Headset-Anschluss mit DHSG-Unterstützung für schnurlose Headsets
Komfortabler Anrufbeantworter mit ruftypabhängigen Ansagen (zusätzliche SD-/SDHC-Karte erforderlich)
Stromversorgung über den Systemanschluss; kein separates Netzteil erforderlich
USB-Port für CTI (TAPI) und zur Gerätekonfiguration
Menüsprache einstellbar
Erweiterbar mit 3 Tastenmodulen COMfortel Xtension300
Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
Mikrofonstummschaltung
Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
Online-Namenssuche (Rückwärtssuche) mit IP-TK-Anlagen
Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
ISDN-Leistungsmerkmale der Auerswald Telefonanlage werden unterstützt
Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
Anrufbeantworterfunktion:
Aktivierung durch Stecken einer SD-/SDHC-Karte
Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
Beste Audioqualität durch unkomprimierte Aufzeichnung
Einfache Aktivierung über die Funktionstasten
Gesamtkapazität abhängig vom Speicher (1 GB entsprechen etwa 30 Std. Aufzeichnungszeit)
Gesprächsmitschnitt und Diktierfunktion (Sprachnotiz)
Max. 250 Ansagen und 250 Nachrichten
Rufannahme und Ansage abhängig von Ruftyp und -nummer

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja · Anzahl Telefonbucheinträge: 1600 · Display-Art: Touch-Display · Freisprech-Funktion: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Produkt-Art: Systemtelefon, ISDN · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter,Headsetanschluss

Lieferumfang:
Grundgerät COMfortel 2600,Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel,ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang),Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Telefonanlage mit S0/-UP0-Port

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Display-Art:
Touch-Display
Marke:
Auerswald
Freisprech-Funktion:
Nein
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Farbe:
schwarz | grau
Telefon-Besonderheiten:
Anrufbeantworter | Headsetanschluss
Strahlungsarm:
Ja
Anzahl Telefonbucheinträge:
1600
Anrufbeantworter:
Ja
Produkt-Art:
Systemtelefon|ツ| ISDN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 2,90*
ab € 210,38*
€ 235,91*
€ 6,78*
ab € 209,01*
€ 235,92*
€ 5,00*
ab € 210,11*
€ 235,98*
€ 4,70*
ab € 213,44*
€ 239,87*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 274,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,15*
€ 326,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90114
ab € 135,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.