Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock 87589 4 Port Seriell-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989937-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87589
EAN/GTIN:
     4043619875894
Suchbegriffe:
Business-Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Delock 4 Port Serieller Umschalter RS-232 manuell

4 Eingänge / 1 Ausgang
Keine zusätzliche Steckdose wird belegt

Mit diesem Delock RS-232 Switch können Sie bis zu 4 Geräte an den RS-232 Port anschließen und über einen weiteren RS-232 Anschluss mit Ihrem PC verbinden. Durch die 4 Tasten können Sie das Gerät, welches mit dem mit dem PC verbunden sein soll, manuell auswählen. Hierfür wird kein zusätzliches Netzteil benötigt.

Ausstattung:
Metallgehäuse

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Herstellerfarbe: Beige (matt) · Produkt-Art: Seriell-Switch · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Seriell (9pol.) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Seriell (9pol.) · Umschaltfunktion: Manuell

Lieferumfang:
Serieller Umschalter,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Ein freier RS-232 Anschluss

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Beige (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
1c. Marke:
Delock
Farbe:
braun
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Seriell (9pol.)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Seriell (9pol.)
Port (Nur für Titel):
4 Port
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Produkt-Art:
Seriell-Switch
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, SoHo-Switch, business-switch, 4043619875894, Delock, 87589, Umschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,49*
€ 9,46*
€ 6,78*
ab € 7,50*
€ 9,48*
€ 3,80*
ab € 7,57*
€ 9,57*
€ 4,99*
ab € 8,06*
€ 10,20*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87634
ab € 6,86*
Zubehör
Delock
87636
ab € 15,41*
Zubehör
Delock
87637
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.