Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-989921-BP Herst.-Nr.: 83181 EAN/GTIN: 4043619831814 |
| |
|
|  |  |
 | Delock Seriell Anschlusskabel [1x BNC-Stecker - 1x 2-Draht-Leitung] 0.40 m Schwarz
Delock BNC Stecker an 2 Pin Terminalblock 30 cm
Dieses BNC zu Terminalblock Kabel von Delock ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.
Technische Daten: Anschluss-Typ: BNC · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): 2-Draht-Leitung · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.40 m · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Delock BNC Stecker an 2 Pin Terminalblock 30 cm
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.40 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | 2-Draht-Leitung | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | BNC | Produkt-Art: | Seriell Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 3,26* | € 4,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,28* | € 4,79* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,83* | € 5,60* |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 5,77* | € 7,88* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,17* | € 10,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|