Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
DeLOCK 83182 MP3-/MP4-Player-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
DCI
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-989920-MU
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
83182
EAN/GTIN:
4043619831821
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB zu Klinke Kabel von Delock ist kompatibel zum IPod Shuffle 1 und 2 und lässt sich über einen freien USB Port mit Ihrem Computer verbinden. Es unterstützt die Ladefunktion sowie den Austausch von Daten zwischen Ihrem System und IPod Shuffle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Teile & Zubehör für tragbare Audio- & Kopfhörer
>
MP3-/MP4-Player-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
iPad Zubehör
,
iPod Zubehör
,
usb kabel a buchse
,
usb anschlusskabel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,10*
€ 3,18*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,29*
Lager 767
8 Tage
122
1
€ 9,90*
ab € 2,48*
€ 3,71*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,60*
€ 3,89*
Lager 102
2 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 65427 DisplayPort-Kabel 0,21 m Mini DisplayPort Weiß
Delock
65427
€ 8,07*
Zubehör
DeLOCK 83245 USB Kabel 0,16 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
83245
€ 2,07*
Zubehör
DeLOCK 88474 Signalkabel 0,07 m Gold, Schwarz
Delock
88474
€ 9,33*
Zubehör
DeLOCK 88475 Koaxialkabel 0,32 m RP-SMA Gold, Schwarz
Delock
88475
€ 7,13*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.