Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-A Buchse 30.00 cm Schwarz vergoldete


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989918-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83176
EAN/GTIN:
     4043619831760
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Delock USB 3.0-A Buchse + USB 3.0-A Stecker an USB 2.0-A Stecker

Stromversorgung von USB 3.0-Geräten ohne Netzteil
Transferraten bis zu 5 GB/s

Dieses USB 3.0 Kabel dient zum Anschluss sowie zur zusätzlichen Spannungsversorgung Ihrer USB 3.0 Geräte Somit können Sie z.B. mit Hilfe eines optionalen Anschlusskabels externe 2.5 oder 3.5 HDD Gehäuse etc., ohne zusätzliches Netzteil, an Ihr Notebook oder Ihren PC anschließen.

Technische Daten:
AWG: 28/30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Y-Kabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,UL-zertifiziert · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 30.00 cm · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Produkt-Art: USB-Kabel · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Stecker-Ausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Lieferumfang:
USB 3.0 Kabel

Systemvoraussetzungen:
Für 2,5 HDD: PC oder Notebook mit einem freien USB 3.0 und USB 2.0 Port,Für 3,5 HDD: PC oder Notebook mit einem freien aktiven USB 3.0 und aktiven USB 2.0 Port

Hinweis:
Der Betrieb einer 3,5 HDD, ohne zusätzliches Netzteil, ist nur über den Anschluss eines aktiven USB 3.0 und USB 2.0 Ports möglich.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
30.00 cm
Kabel-Ausführung:
Y-Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | UL-zertifiziert
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28/30
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung stecker a buchse a delock, usb anschlusskabel, delock usb verlängerung, 4043619831760, Delock, 83176, USB Y-Kabel, usb host kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,12*
€ 4,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,14*
€ 4,17*
€ 6,78*
ab € 3,15*
€ 4,19*
€ 3,80*
ab € 3,22*
€ 4,28*
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83121
ab € 2,52*
Zubehör
Delock
82273
ab € 1,38*
Zubehör
Delock
82909
ab € 4,60*
Zubehör
Delock
83104
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.